Eriks

Joint de piston 0410 PTFE ER81/NBR 160x145 L=7,55

  • ERIKS:10020199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de piston double effet en PTFE/Graphite avec O-Ring NBR et cannelure radiale. Pour pneumatique et hydraulique basse pression (eau). Pression max. 160 bar, vitesse max. 5 m/s, température de -30...+150 °C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.09.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0410
Diamètre d'alésage
160 mm
Diamètre de la rainure
145 mm
Largeur de la rainure
7.55 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER81
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
160 bar
Vitesse maximale
5 m/s