Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 0410 |
Diamètre d'alésage | 119 mm |
Diamètre de la rainure | 114.6 mm |
Largeur de la rainure | 3.7 mm |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER81 |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 160 bar |
Vitesse maximale | 5 m/s |