Eriks

Joint de piston 0410 PTFE ER81/NBR 10x6 L=2

  • ERIKS:11346867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de piston double effet en PTFE/Graphite avec O-Ring NBR et cannelure radiale. Pour pneumatique et hydraulique basse pression (eau). Pression max. 160 bar, vitesse max. 5 m/s, température de -30...+150 °C.
Ajouter à la liste

26.20 CHF/ Unitéhors TVA

28.32 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.20 CHF

-

10+

22.50 CHF

14.12%

25+

19.70 CHF

24.81%

50+

17.50 CHF

33.21%

100+

15.70 CHF

40.08%

250+

14.30 CHF

45.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0410
Diamètre d'alésage
10 mm
Diamètre de la rainure
6 mm
Largeur de la rainure
2 mm
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER81
Matériel energizer
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
160 bar
Vitesse maximale
5 m/s