Eriks

Joint compact EZM NBR 80x62 L=22,4

  • ERIKS:11096935
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type EZM est un joint de piston compact formé de cinq pièces, constitué d’un élément d’étanchéité en élastomère du caoutchouc nitrile, deux bagues d’appui en élastomère du polyester sur les deux côtés pour prévenir l’extrusion dans l’intervalle d’étanchéité, et deux bagues spéciales de guidage produites en thermoplastique pour absorber les forces transversales.
Ajouter à la liste

27.60 CHF/ Unitéhors TVA

29.84 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.60 CHF

-

10+

17.60 CHF

36.23%

25+

14.40 CHF

47.83%

50+

12.40 CHF

55.07%

100+

10.70 CHF

61.23%

250+

9.55 CHF

65.40%

500+

8.55 CHF

69.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
EZM
Matériau du joint
NBR
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s