Eriks

Joint compact EZM NBR 40x32x10

  • ERIKS:12765867
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type EZM est un joint de piston compact formé de cinq pièces, constitué d’un élément d’étanchéité en élastomère du caoutchouc nitrile, deux bagues d’appui en élastomère du polyester sur les deux côtés pour prévenir l’extrusion dans l’intervalle d’étanchéité, et deux bagues spéciales de guidage produites en thermoplastique pour absorber les forces transversales.
Ajouter à la liste

15.80 CHF/ Unitéhors TVA

17.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.05.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.80 CHF

-

10+

7.50 CHF

52.53%

25+

5.75 CHF

63.61%

50+

4.50 CHF

71.52%

100+

3.60 CHF

77.22%

250+

3.15 CHF

80.06%

500+

2.80 CHF

82.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
EZM
Matériau du joint
NBR
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s
Alternatives
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter