Eriks

Joint compact EZE NBR/tissu 90x70 L=22,4

  • ERIKS:10019169
Image 1
Type EZE est un joint de piston compact double effet composé d'une partie centrale en caoutchouc avec un renfort toilé du côté dynamique et de deux guidages. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

40.30 CHF/ Unitéhors TVA

43.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.30 CHF

-

10+

29.00 CHF

28.04%

25+

24.60 CHF

38.96%

50+

21.50 CHF

46.65%

100+

19.00 CHF

52.85%

250+

17.20 CHF

57.32%

500+

15.70 CHF

61.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du joint
NBR/tissu