Eriks

Joint compact EZE NBR/tissu 85x65 L=22,4

  • ERIKS:11158919
Image 1
Type EZE est un joint de piston compact double effet composé d'une partie centrale en caoutchouc avec un renfort toilé du côté dynamique et de deux guidages. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

33.00 CHF/ Unitéhors TVA

35.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.00 CHF

-

10+

22.00 CHF

33.33%

25+

18.40 CHF

44.24%

50+

15.60 CHF

52.73%

100+

13.70 CHF

58.48%

250+

12.30 CHF

62.73%

500+

11.10 CHF

66.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du joint
NBR/tissu