Eriks

Joint compact EZE NBR/tissu 70x50 L=22,4

  • ERIKS:10019167
Image 1
Type EZE est un joint de piston compact double effet composé d'une partie centrale en caoutchouc avec un renfort toilé du côté dynamique et de deux guidages. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

29.50 CHF/ Unitéhors TVA

31.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.50 CHF

-

10+

19.20 CHF

34.92%

25+

15.90 CHF

46.10%

50+

13.50 CHF

54.24%

100+

11.60 CHF

60.68%

250+

10.40 CHF

64.75%

500+

9.50 CHF

67.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du joint
NBR/tissu