Eriks

Joint compact EZE NBR/tissu 35x22 L=15,4

  • ERIKS:11158921
Image 1
Type EZE est un joint de piston compact double effet composé d'une partie centrale en caoutchouc avec un renfort toilé du côté dynamique et de deux guidages. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

22.90 CHF/ Unitéhors TVA

24.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.90 CHF

-

10+

13.70 CHF

40.17%

25+

11.10 CHF

51.53%

50+

9.30 CHF

59.39%

100+

8.00 CHF

65.07%

250+

7.10 CHF

69.00%

500+

6.45 CHF

71.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du joint
NBR/tissu