Eriks

Joint compact EZE NBR/tissu 190x160 L=35,4

  • ERIKS:11158914
Image 1
Type EZE est un joint de piston compact double effet composé d'une partie centrale en caoutchouc avec un renfort toilé du côté dynamique et de deux guidages. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

55.60 CHF/ Unitéhors TVA

60.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

55.60 CHF

-

10+

42.00 CHF

24.46%

25+

36.00 CHF

35.25%

50+

31.70 CHF

42.99%

100+

28.30 CHF

49.10%

250+

25.60 CHF

53.96%

500+

23.40 CHF

57.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du joint
NBR/tissu