Eriks

Joint compact EZE NBR/tissu 170x140 L=25,4

  • ERIKS:11158915
Image 1
Type EZE est un joint de piston compact double effet composé d'une partie centrale en caoutchouc avec un renfort toilé du côté dynamique et de deux guidages. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

104.00 CHF/ Unitéhors TVA

112.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

104.00 CHF

-

10+

85.30 CHF

17.98%

25+

75.20 CHF

27.69%

50+

67.10 CHF

35.48%

100+

60.80 CHF

41.54%

250+

55.70 CHF

46.44%

500+

51.30 CHF

50.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du joint
NBR/tissu