Eriks

Joint compact EZE NBR/tissu 150x120 L=38,4

  • ERIKS:11158917
Image 1
Type EZE est un joint de piston compact double effet composé d'une partie centrale en caoutchouc avec un renfort toilé du côté dynamique et de deux guidages. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

45.50 CHF/ Unitéhors TVA

49.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45.50 CHF

-

10+

33.40 CHF

26.59%

25+

28.60 CHF

37.14%

50+

25.00 CHF

45.05%

100+

22.30 CHF

50.99%

250+

20.10 CHF

55.82%

500+

18.40 CHF

59.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du joint
NBR/tissu