Eriks

Joint compact EZE NBR/tissu 140x115 L=25,4

  • ERIKS:10019245
Image 1
Type EZE est un joint de piston compact double effet composé d'une partie centrale en caoutchouc avec un renfort toilé du côté dynamique et de deux guidages. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

61.00 CHF/ Unitéhors TVA

65.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61.00 CHF

-

10+

46.60 CHF

23.61%

25+

40.20 CHF

34.10%

50+

35.30 CHF

42.13%

100+

31.50 CHF

48.36%

250+

28.60 CHF

53.11%

500+

26.10 CHF

57.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du joint
NBR/tissu