Eriks

Joint compact EZE NBR/tissu 120x100 L=25,4

  • ERIKS:10019242
Image 1
Type EZE est un joint de piston compact double effet composé d'une partie centrale en caoutchouc avec un renfort toilé du côté dynamique et de deux guidages. Pression max. 400 bar, vitesse max. 0,5 m/s, température -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

34.70 CHF/ Unitéhors TVA

37.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.70 CHF

-

10+

24.10 CHF

30.55%

25+

20.50 CHF

40.92%

50+

17.80 CHF

48.70%

100+

15.60 CHF

55.04%

250+

14.20 CHF

59.08%

500+

12.90 CHF

62.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Matériau du joint
NBR/tissu