





18.20 CHF/ Unitéhors TVA
19.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.20 CHF | - |
10+ | 9.45 CHF | 48.08% |
25+ | 7.30 CHF | 59.89% |
50+ | 5.85 CHF | 67.86% |
100+ | 4.80 CHF | 73.63% |
250+ | 4.30 CHF | 76.37% |
500+ | 3.75 CHF | 79.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | ERS |
Diamètre de barre | 55 mm |
Diamètre de la rainure | 65 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 55 mm |
D | 65 mm |
L | 11 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |