





23.70 CHF/ Unitéhors TVA
25.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.70 CHF | - |
10+ | 14.30 CHF | 39.66% |
25+ | 11.60 CHF | 51.05% |
50+ | 9.85 CHF | 58.44% |
100+ | 8.40 CHF | 64.56% |
250+ | 7.50 CHF | 68.35% |
500+ | 6.85 CHF | 71.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | ERS |
Diamètre de barre | 40 mm |
Diamètre de la rainure | 55 mm |
Largeur de la rainure | 8 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Matériau de la bague anti-extrusion | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 40 mm |
D | 55 mm |
L | 8 mm |
C | 5 mm |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |