Eriks

Joint compact ERS NBR/tissu 80x95 L=12,5

  • ERIKS:14949700
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS est un joint de tige formé de deux pièces agissant ensemble, constitué d’un élément d’étanchéité intégral en une structure de coton renforcée et du caoutchouc nitrile vulcanisés ensemble, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

18.00 CHF/ Unitéhors TVA

19.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.00 CHF

-

10+

9.55 CHF

46.94%

25+

7.60 CHF

57.78%

50+

6.25 CHF

65.28%

100+

5.30 CHF

70.56%

250+

4.60 CHF

74.44%

500+

4.25 CHF

76.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ERS
Matériau du joint
NBR/tissu
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s