Eriks

Joint compact ERS NBR/tissu 70x90 L=14,5

  • ERIKS:14979178
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS est un joint de tige formé de deux pièces agissant ensemble, constitué d’un élément d’étanchéité intégral en une structure de coton renforcée et du caoutchouc nitrile vulcanisés ensemble, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

18.90 CHF/ Unitéhors TVA

20.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.90 CHF

-

10+

10.30 CHF

45.50%

25+

8.30 CHF

56.08%

50+

6.90 CHF

63.49%

100+

5.85 CHF

69.05%

250+

5.15 CHF

72.75%

500+

4.65 CHF

75.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ERS
Matériau du joint
NBR/tissu
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s