Eriks

Joint compact ERS NBR/tissu 55x65 L=13

  • ERIKS:14949699
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS est un joint de tige formé de deux pièces agissant ensemble, constitué d’un élément d’étanchéité intégral en une structure de coton renforcée et du caoutchouc nitrile vulcanisés ensemble, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

17.40 CHF/ Unitéhors TVA

18.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.40 CHF

-

10+

8.70 CHF

50.00%

25+

6.80 CHF

60.92%

50+

5.45 CHF

68.68%

100+

4.50 CHF

74.14%

250+

3.90 CHF

77.59%

500+

3.40 CHF

80.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ERS
Matériau du joint
NBR/tissu
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s