Eriks

Joint compact ERS NBR/tissu 30x40 L=7,5

  • ERIKS:10018672
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS est un joint de tige formé de deux pièces agissant ensemble, constitué d’un élément d’étanchéité intégral en une structure de coton renforcée et du caoutchouc nitrile vulcanisés ensemble, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

16.20 CHF/ Unitéhors TVA

17.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.20 CHF

-

10+

7.75 CHF

52.16%

25+

5.95 CHF

63.27%

50+

4.60 CHF

71.60%

100+

3.80 CHF

76.54%

250+

3.25 CHF

79.94%

500+

3.00 CHF

81.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ERS
Matériau du joint
NBR/tissu
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s
Alternatives
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter