Eriks

Joint compact ERS NBR/tissu 20x27 L=6,5

  • ERIKS:14902967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type ERS est un joint de tige formé de deux pièces agissant ensemble, constitué d’un élément d’étanchéité intégral en une structure de coton renforcée et du caoutchouc nitrile vulcanisés ensemble, et une bague d’appui en thermoplastique.
Ajouter à la liste

14.10 CHF/ Unitéhors TVA

15.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.10 CHF

-

10+

6.15 CHF

56.38%

25+

4.60 CHF

67.38%

50+

3.45 CHF

75.53%

100+

2.85 CHF

79.79%

250+

2.50 CHF

82.27%

500+

2.10 CHF

85.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ERS
Matériau du joint
NBR/tissu
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s