Eriks

Joint compact Eriflon 81-0410 50x37,5 L=5,6

  • ERIKS:14949736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de piston double effet en PTFE/Graphite avec O-Ring NBR et cannelure radiale. Pour pneumatique et hydraulique basse pression (eau). Pression max. 160 bar, vitesse max. 5 m/s, température de -30...+150 °C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.09.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0410
Matériau du joint
PTFE/Graphite
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
160 bar
Vitesse maximale
5 m/s