Eriks

Joint compact Eriflon 48-0820 85x69,4 L=6,3

  • ERIKS:14903043
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

61.30 CHF/ Unitéhors TVA

66.27 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61.30 CHF

-

10+

47.30 CHF

22.84%

25+

40.80 CHF

33.44%

50+

35.90 CHF

41.44%

100+

32.00 CHF

47.80%

250+

29.10 CHF

52.53%

500+

26.60 CHF

56.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s