Eriks

Joint compact Eriflon 48-0820 530x505,5 L=8,1

  • ERIKS:11087257
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.09.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s