Eriks

Joint compact Eriflon 48-0820 30x22,5 L=3,8

  • ERIKS:11425383
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

14.50 CHF/ Unitéhors TVA

15.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.09.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.50 CHF

-

10+

10.90 CHF

24.83%

25+

8.70 CHF

40.00%

50+

7.25 CHF

50.00%

500+

4.80 CHF

66.90%

1000+

4.35 CHF

70.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s