Eriks

Joint compact Eriflon 48-0820 110x94,5 L=6,3

  • ERIKS:10020179
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

82.10 CHF/ Unitéhors TVA

88.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82.10 CHF

-

10+

65.70 CHF

19.98%

25+

52.20 CHF

36.42%

50+

43.50 CHF

47.02%

100+

38.80 CHF

52.74%

250+

34.00 CHF

58.59%

500+

30.20 CHF

63.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s