Eriks

Joint compact Eriflon 39-0710 70x90,5 L=8,1

  • ERIKS:11418149
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 est formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de tige, un anneau de profil constitué d’un mélange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 24.09.2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0710
Matériau du joint
PTFE/Bronze
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s