Eriks

Joint compact Eriflon 39-0710 25x32,5 L=3,8

  • ERIKS:11425384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 est formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de tige, un anneau de profil constitué d’un mélange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

21.20 CHF/ Unitéhors TVA

22.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 06.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.20 CHF

-

10+

16.00 CHF

24.53%

25+

12.70 CHF

40.09%

50+

10.70 CHF

49.53%

100+

9.05 CHF

57.31%

250+

8.00 CHF

62.26%

500+

7.10 CHF

66.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
0710
Matériau du joint
PTFE/Bronze
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s