





62.30 CHF/ Unitéhors TVA
67.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.30 CHF | - |
10+ | 48.80 CHF | 21.67% |
25+ | 42.80 CHF | 31.30% |
50+ | 38.00 CHF | 39.00% |
100+ | 34.30 CHF | 44.94% |
250+ | 31.20 CHF | 49.92% |
500+ | 28.90 CHF | 53.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur de la rainure | 10 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |