





65.50 CHF/ Unitéhors TVA
70.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.50 CHF | - |
10+ | 50.50 CHF | 22.90% |
25+ | 43.60 CHF | 33.44% |
50+ | 38.30 CHF | 41.53% |
100+ | 34.20 CHF | 47.79% |
250+ | 31.00 CHF | 52.67% |
500+ | 28.40 CHF | 56.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |