





54.60 CHF/ Unitéhors TVA
59.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.60 CHF | - |
10+ | 41.20 CHF | 24.54% |
25+ | 35.40 CHF | 35.16% |
50+ | 31.00 CHF | 43.22% |
100+ | 27.70 CHF | 49.27% |
250+ | 25.00 CHF | 54.21% |
500+ | 23.00 CHF | 57.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 88.9 mm |
Diamètre extérieur | 101.6 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |