





23.80 CHF/ Unitéhors TVA
25.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.03.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.80 CHF | - |
10+ | 14.40 CHF | 39.50% |
25+ | 11.70 CHF | 50.84% |
50+ | 9.85 CHF | 58.61% |
100+ | 8.50 CHF | 64.29% |
250+ | 7.60 CHF | 68.07% |
500+ | 6.95 CHF | 70.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 85.72 mm |
Diamètre extérieur | 95.25 mm |
Largeur de la rainure | 5.3 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |