





51.20 CHF/ Unitéhors TVA
55.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.20 CHF | - |
10+ | 38.30 CHF | 25.20% |
25+ | 32.90 CHF | 35.74% |
50+ | 28.90 CHF | 43.55% |
100+ | 25.60 CHF | 50.00% |
250+ | 23.30 CHF | 54.49% |
500+ | 21.20 CHF | 58.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 82.55 mm |
Diamètre extérieur | 95.25 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |