





48.60 CHF/ Unitéhors TVA
52.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.60 CHF | - |
10+ | 35.90 CHF | 26.13% |
25+ | 30.80 CHF | 36.63% |
50+ | 27.00 CHF | 44.44% |
100+ | 24.00 CHF | 50.62% |
250+ | 21.80 CHF | 55.14% |
500+ | 19.80 CHF | 59.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 76.2 mm |
Diamètre extérieur | 88.9 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |