





37.40 CHF/ Unitéhors TVA
40.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.40 CHF | - |
10+ | 25.70 CHF | 31.28% |
25+ | 21.50 CHF | 42.51% |
50+ | 18.40 CHF | 50.80% |
100+ | 16.00 CHF | 57.22% |
250+ | 14.30 CHF | 61.76% |
500+ | 13.00 CHF | 65.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |