





49.00 CHF/ Unitéhors TVA
52.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.00 CHF | - |
10+ | 36.40 CHF | 25.71% |
25+ | 31.10 CHF | 36.53% |
50+ | 27.30 CHF | 44.29% |
100+ | 24.20 CHF | 50.61% |
250+ | 22.00 CHF | 55.10% |
500+ | 20.00 CHF | 59.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 73.02 mm |
Diamètre extérieur | 85.72 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |