





29.30 CHF/ Unitéhors TVA
31.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.30 CHF | - |
10+ | 19.00 CHF | 35.15% |
25+ | 15.60 CHF | 46.76% |
50+ | 13.40 CHF | 54.27% |
100+ | 11.50 CHF | 60.75% |
250+ | 10.30 CHF | 64.85% |
500+ | 9.35 CHF | 68.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur de la rainure | 12.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |