





54.50 CHF/ Unitéhors TVA
58.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.05.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.50 CHF | - |
10+ | 41.00 CHF | 24.77% |
25+ | 35.40 CHF | 35.05% |
50+ | 30.90 CHF | 43.30% |
100+ | 27.60 CHF | 49.36% |
250+ | 25.00 CHF | 54.13% |
500+ | 22.90 CHF | 57.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |