





18.50 CHF/ Unitéhors TVA
20.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.50 CHF | - |
10+ | 9.65 CHF | 47.84% |
25+ | 7.50 CHF | 59.46% |
50+ | 6.05 CHF | 67.30% |
100+ | 5.05 CHF | 72.70% |
250+ | 4.40 CHF | 76.22% |
500+ | 3.85 CHF | 79.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 7.93 mm |
Diamètre extérieur | 20.63 mm |
Largeur de la rainure | 6.35 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |