





17.80 CHF/ Unitéhors TVA
19.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.80 CHF | - |
10+ | 9.45 CHF | 46.91% |
25+ | 7.50 CHF | 57.87% |
50+ | 6.15 CHF | 65.45% |
100+ | 5.15 CHF | 71.07% |
250+ | 4.60 CHF | 74.16% |
500+ | 4.15 CHF | 76.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 7.93 mm |
Diamètre extérieur | 17.46 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |