





45.50 CHF/ Unitéhors TVA
49.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.50 CHF | - |
10+ | 33.40 CHF | 26.59% |
25+ | 28.60 CHF | 37.14% |
50+ | 25.00 CHF | 45.05% |
100+ | 22.30 CHF | 50.99% |
250+ | 20.10 CHF | 55.82% |
500+ | 18.40 CHF | 59.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 69.85 mm |
Diamètre extérieur | 82.55 mm |
Largeur de la rainure | 10.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |