





25.70 CHF/ Unitéhors TVA
27.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.70 CHF | - |
10+ | 16.00 CHF | 37.74% |
25+ | 13.10 CHF | 49.03% |
50+ | 11.10 CHF | 56.81% |
100+ | 9.55 CHF | 62.84% |
250+ | 8.50 CHF | 66.93% |
500+ | 7.65 CHF | 70.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 66.67 mm |
Diamètre extérieur | 79.37 mm |
Largeur de la rainure | 9.5 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |