





61.30 CHF/ Unitéhors TVA
66.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.30 CHF | - |
10+ | 47.80 CHF | 22.02% |
25+ | 41.90 CHF | 31.65% |
50+ | 37.20 CHF | 39.31% |
100+ | 33.50 CHF | 45.35% |
250+ | 30.70 CHF | 49.92% |
500+ | 28.20 CHF | 54.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |