





50.50 CHF/ Unitéhors TVA
54.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.50 CHF | - |
10+ | 37.60 CHF | 25.54% |
25+ | 32.30 CHF | 36.04% |
50+ | 28.30 CHF | 43.96% |
100+ | 25.20 CHF | 50.10% |
250+ | 22.80 CHF | 54.85% |
500+ | 20.80 CHF | 58.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |