





44.00 CHF/ Unitéhors TVA
47.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.00 CHF | - |
10+ | 32.10 CHF | 27.05% |
25+ | 27.50 CHF | 37.50% |
50+ | 24.00 CHF | 45.45% |
100+ | 21.40 CHF | 51.36% |
250+ | 19.20 CHF | 56.36% |
500+ | 17.70 CHF | 59.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Diamètre extérieur | 73 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |