





17.60 CHF/ Unitéhors TVA
19.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.60 CHF | - |
10+ | 9.30 CHF | 47.16% |
25+ | 7.30 CHF | 58.52% |
50+ | 5.95 CHF | 66.19% |
100+ | 5.05 CHF | 71.31% |
250+ | 4.50 CHF | 74.43% |
500+ | 4.00 CHF | 77.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Diamètre extérieur | 71 mm |
Largeur de la rainure | 9 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |