





24.20 CHF/ Unitéhors TVA
26.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.20 CHF | - |
10+ | 14.80 CHF | 38.84% |
25+ | 12.20 CHF | 49.59% |
50+ | 10.10 CHF | 58.26% |
100+ | 8.70 CHF | 64.05% |
250+ | 7.75 CHF | 67.98% |
500+ | 7.05 CHF | 70.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 63.5 mm |
Diamètre extérieur | 76.2 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |