





54.20 CHF/ Unitéhors TVA
58.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.20 CHF | - |
10+ | 40.80 CHF | 24.72% |
25+ | 35.00 CHF | 35.42% |
50+ | 30.80 CHF | 43.17% |
100+ | 27.40 CHF | 49.45% |
250+ | 24.80 CHF | 54.24% |
500+ | 22.70 CHF | 58.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 63.55 mm |
Diamètre extérieur | 82.55 mm |
Largeur de la rainure | 9.52 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |