





66.60 CHF/ Unitéhors TVA
71.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.09.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.60 CHF | - |
10+ | 51.40 CHF | 22.82% |
25+ | 44.50 CHF | 33.18% |
50+ | 39.10 CHF | 41.29% |
100+ | 34.80 CHF | 47.75% |
250+ | 31.70 CHF | 52.40% |
500+ | 29.00 CHF | 56.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur de la rainure | 13 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |