





17.20 CHF/ Unitéhors TVA
18.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.20 CHF | - |
10+ | 8.60 CHF | 50.00% |
25+ | 6.65 CHF | 61.34% |
50+ | 5.30 CHF | 69.19% |
100+ | 4.40 CHF | 74.42% |
250+ | 3.80 CHF | 77.91% |
500+ | 3.40 CHF | 80.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 9011 |
Matériau du joint | PUR |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur de la rainure | 11 mm |
Matériel energizer | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |